ERW D015A025-3-M12-10 Rough Profiling Tools with a FLEXFIT Adaptation

Artikelnummer: 3106280
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106280
EAN/GTIN 7291075223460
Nummer fabrikant 3106280
L-nummer L23980 556

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, totale lengte (OAL) 52 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1004MO in
  • Totale lengte (OAL) 52 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles