HTP D25/1.00-3-M12-LN06 Frese plunger con attacco filettato FLEXFIT, con inserti tangenziali con 4 taglienti.

Codice art.: 3106100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106100
EAN / GTIN 7291075289824
Codice del produttore 3106100
Numero-L L23980 325

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 21 mm, Diametro della fresa (DC) 25.2 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3, Overall Length (OAL) 57 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Overall Length (OAL) 57 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto