• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D25/1.00-3-M12-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit FLEXFIT-Schnittstelle mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3106100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106100
EAN / GTIN 7291075289824
Herstellernummer 3106100
L-Nummer L23980 325

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 21 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25.2 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen