HTP D25/1.00-3-M12-LN06 Píst pro boční ponorné frézování s rozhraním FLEXFIT s tangenciálně namontovanými destičkami a 4 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3106100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106100
EAN / GTIN 7291075289824
Číslo výrobce 3106100
L-číslo L23980 325

Popis

Popis:

Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 21 mm, průměr břitu (DC) 25,2 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek, přední strana (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 57 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 3
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Celková délka (OAL) 57 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny