HTP D25/1.00-3-M12-LN06 Plungers Periféricos con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3106100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106100
EAN / GTIN 7291075289824
Número del fabricante 3106100
Número L L23980 325

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 21 mm, Diámetro de corte (DC) 25.2 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Longitud total (OAL) 57 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos