HTP D25/1.00-3-M12-LN06 Piston pentru frezarea laterală în adâncime cu interfață FLEXFIT cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere.

Cod articol: 3106100
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106100
EAN / GTIN 7291075289824
Număr producător 3106100
L-Număr L23980 325

Descriere

Descriere:

Piston pentru frezarea laterală în adâncime cu interfață FLEXFIT cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 21 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Lungime totală (OAL): 57 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate