HTP D25/1.00-3-M12-LN06 Merülőmarók

Cikkszám: 3106100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106100
EAN / GTIN 7291075289824
Gyártó száma 3106100
L-szám L23980 325

Leírás

Leírás:

Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 21 mm, průměr břitu (DC) 25,2 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek, přední strana (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 57 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 21 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése