• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM S-B-L10.00-W1.50-T15 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3105427
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTI-MASTER

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105427
EAN / GTIN 7291075230574
Codice del produttore 3105427
Numero-L L24070 372

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Functional Length (LF): 10″
  • Overall Length (OAL): 10″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.941″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 3.4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Functional Length (LF): 10″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 21840 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto