ETS D050-03-W20-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3104550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104550
EAN / GTIN 7291075219128
Codice del produttore 3104550
Numero-L L23980 290

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Flute Count (NOF) 8
  • Functional Length (LF) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto