ETS D050-03-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3104550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3104550
EAN / GTIN 7291075219128
Réf. fabricant 3104550
Article hors catalogue L23980 290

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur fonctionnelle (LF) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Type de queue Weldon