ETS D050-03-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104550
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104550
EAN/GTIN 7291075219128
Nummer fabrikant 3104550
L-nummer L23980 290

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Functionele lengte (LF) 85 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles