• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

ETS D063-04-W20-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3104026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3104026
EAN / GTIN 7291075219067
Codice del produttore 3104026
Numero-L L23980 1159

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Flute Count (NOF) 10
  • Functional Length (LF) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
  • Tipo di Stelo Weldon