ETS D050-03-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3104550
EAN / GTIN 7291075219128
Číslo výrobce 3104550
L-číslo L23980 290

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 8, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon