MM S-D-L190-C20-T10 89°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3103187
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103187
EAN/GTIN 7291075253443
Številka proizvajalca 3103187
L-število L24070 229

Opis

Opis:

Nosilci za modularne rezkalne glave, dolžina karoserije (LB) 73,7 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, velikost navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T10, skupna dolžina (OAL) 190 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 15,3 mm
  • Dolžina telesa (LB) 73,7 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 80 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T10
  • Skupna dolžina (OAL) 190 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 15780 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse