XCMT 120408TR IC908 Inserti plunger, rombici ad 87°, positivi a 7°.

Codice art.: 5603379
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5603379
EAN / GTIN 7291075170153
Codice del produttore 5603379
Numero-L L23910 1016

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 9.5 mm, Spessore inserto (S) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 12.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Insert Included Angle (EPSR) 73 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 9.5 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.11 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2