SDN D160-16-40-10 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3100893
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100893
EAN / GTIN 7291075096118
Codice del produttore 3100893
Numero-L L23980 2972

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 50 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 20 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 50 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 14
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL) 20 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Download & documenti

Prodotti correlati