SDN D160-16-40-10 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100893
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100893
EAN / GTIN 7291075096118
Číslo výrobce 3100893
L-číslo L23980 2972

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 50 mm, průměr břitu (DC) 160 mm, počet břitových těles (CICT) 14, délka břitu max. (APMX) 16 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 20 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 50 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL) 20 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny