SDN D160-16-40-10 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100893
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100893
EAN/GTIN 7291075096118
Nummer fabrikant 3100893
L-nummer L23980 2972

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 50 mm, diameter snijkanten (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, lengte snijkanten max. (APMX) 16 mm, aantal snijkanten (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 20 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 50 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 20 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles