• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D160-16-40-10 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3100893
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100893
EAN / GTIN 7291075096118
Herstellernummer 3100893
L-Nummer L23980 2972

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 20 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 14
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 20 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7