E90AC D38-25W32 Frese a candela foranti con inserti APKT/ADKT

Codice art.: 3100762
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100762
EAN / GTIN 7291075046441
Codice del produttore 3100762
Numero-L L23980 759

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 38 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 26 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 38 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 26 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Master Insert Identification (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Overall Length (OAL) 130 mm