APKT 1604PDR-HM IC30N Inserti con taglienti da 16 mm e spoglia positiva

Codice art.: 5600756
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5600756
EAN / GTIN 7291075095579
Codice del produttore 5600756
Numero-L L23910 400

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.2 mm, Spessore inserto (S) 5.25 mm, Larghezza inserto (W1) 9.45 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 15.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Figura 3
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.2 mm
  • Spessore inserto (S) 5.25 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto