E90AC D38-25W32 Drilling Endmills Carrying APKT/ADKT Inserts

Réf.: 3100762
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100762
EAN / GTIN 7291075046441
Réf. fabricant 3100762
Article hors catalogue L23980 759

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 38 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 26 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 38 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm