E90AC D38-25W32 Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Č. pol.: 3100762
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100762
EAN/GTIN 7291075046441
Číslo výrobcu 3100762
Číslo L L23980 759

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 38 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 26 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 26 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Celková délka (OAL) 130 mm

Vhodné výrobky

Vložky