E90AC D38-25W32 Drilling Endmills Carrying APKT/ADKT Inserts

Artikelnummer: 3100762
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100762
EAN/GTIN 7291075046441
Nummer fabrikant 3100762
L-nummer L23980 759

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 38 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 26 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 38 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 26 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voer de naam (MIID) ADCT 1505PDFR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles