• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SM D4.00-1.50-1.50-M Frese ad elica estesa, per inserti HM90 ADKT 1505

Codice art.: 3100738
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100738
EAN / GTIN 7291075094954
Codice del produttore 3100738
Numero-L L23980 1524

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.82″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 18 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 2.38″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.82″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 18
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/2″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL): 2.38″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto