SM D4.00-1.50-1.50-M Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice HM90 ADKT 1505…

Št. art.: 3100738
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100738
EAN/GTIN 7291075094954
Številka proizvajalca 3100738
L-število L23980 1524

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3,82 ″, rezanje premer (DC) 4″, rezanje element štetja (CICT) 18, globina reza maksimum (APMX) 1-1/2″, flavta štetje (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 2,38 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3,82″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 18
  • Največja globina reza (APMX): 1-1/2″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,38″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse