SM D4.00-1.50-1.50-M Spiraalboren met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3100738
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100738
EAN/GTIN 7291075094954
Nummer fabrikant 3100738
L-nummer L23980 1524

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3,82″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 18, Depth of Cut maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 2,38″

Kenmerk:

Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3,82″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijartikelen (CICT): 18
  • maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2,38″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles