• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

SM D4.00-1.50-1.50-M Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3100738
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3100738
EAN / GTIN 7291075094954
Réf. fabricant 3100738
Article hors catalogue L23980 1524

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3.82″ ,Cutting Diameter (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 18 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 2.38″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.82″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.38″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout