Pinza portapieza para plato de sujeción automática, ⌀​​ 32 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

Número de artículo: 309570 6
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
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL03200115
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 32 mm; 6 mm
Diámetro vástago DS 32 mm; 6 mm
Denominación del fabricante Spannzange für Kraftspannfutter
Diámetro de sujeción D1 6 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 5,992 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 6 mm
Diámetro exterior D 32 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 79 mm
Forma Forma cilíndrica
Diámetro del cilindro D2 32 mm
Perfil de sujeción Forma redonda
Con ajuste de longitud sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309570 6
EAN / GTIN 4045197546906
Número del fabricante 309570 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pinza portapieza cilíndrica o casquillo reductor.
Para Holex plato de sujeción automática n.º 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Con reajuste longitudinal.