Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo 6 mm

Št. art.: 309570 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
⌀ stročnice D 32 mm
Celotna dolžina L 79 mm
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava – pribor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309570 6
EAN/GTIN 4045197546906

Opis

Izvedba:

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.
Za močne stružne glave Holex art. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Z nastavitvijo dolžine.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico