• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 32 mm, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309570 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
⌀ pinces D 32 mm
Longueur totale L 79 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 309570 6
EAN / GTIN 4045197546906
Réf. fabricant 309570 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage Holex 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Avec ajustement en longueur.