• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a forte serraggio, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Codice art.: 302865 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 20 mm
Adattatore BT 40
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno pinza di serraggio D 52 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400 52 / 55
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302865 20
EAN / GTIN 4045197549075
Codice del produttore 302865 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
  • Protetto con rivestimento anticorrosivo
  • Antitruciolo e a tenuta stagna.
  • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
  • Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.
  • Forza di serraggio fino a 1000 Nm.

Esecuzione - immagine:

Cavità assiali interne efficaci contro lo slittamento all'indietro dell'utensile.
Elevata resistenza radiale grazie al serraggio contro una battuta in piano con ripetibilità precisa contro deviazioni e a garanzia della precisione della lavorazione e di lunghe durate degli utensili.
Scanalature a T per la raccolta dell'olio e del grasso e, quindi, per una trasmissione sicura della coppia.
Massima scorrevolezza di rotazione della ghiera di serraggio.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave a settore n. art. 628400.
Codoli n. art. 308760308795.
Pinze di serraggio n. art. 309566309570.

Download & documenti

Prodotti correlati