{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Spannzange ER32, 469E mit Spritzdüsen | |
| Attacco | ER 32 | |
| Diametro di serraggio D1 | 9 mm | |
| Diametro esterno D | 33 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 40 mm | |
| Normativa | DIN ISO 15488-A | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata; lucidato | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 10 µm | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Con guarnizione | si | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309002 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197645265 | |
| Codice del produttore | 309002 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |