• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

Cod articol.: 309002 9
Reducere
35,86 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Con bucșă elastică
Denumirea producătorului 469 E
Suport ER 32
Diametrul de prindere D1 9 mm
Diametru exterior D 33 mm
Lungime clește de prindere L 40 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309002 9
EAN / GTIN 4045197645265
Număr producător 309002 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.