• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 9mm

Št. art.: 309002 9
Popust
37,30 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Spannzange ER32, 469E mit Spritzdüsen
Vpenjala ER 32
Premer vpenjanja 9 mm
Zunanji premer 33 mm
Dolžina vpenjalne klešče 40 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Material jeklo
Površina brušeno; polirane
Vpenjalni profil okroglo
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
S tesnilom Da
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309002 9
EAN/GTIN 4045197645265
Številka proizvajalca 309002 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.
Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni ⌀.