ER-spännhylsa med tätning och munstycken 9 mm

Art-nr: 309002 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 9 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309002 9
EAN/GTIN 4045197645265

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen