• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza ER con guarnizione e ugelli, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 7mm

Codice art.: 309002 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ de sujeción nominal d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominación del fabricante Spannzange ER32, 469E mit Spritzdüsen
Asiento ER 32
Diámetro de sujeción 7 mm
Diámetro exterior 33 mm
Longitud de la pinza de sujeción 40 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Material acero
Superficie pulida; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación si
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309002 7
EAN / GTIN 4045197645241
Codice del produttore 309002 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.