• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 9mm

Prekės Nr.: 309002 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis
Gamintojo pavadinimas 469 E
Užspaudimo skersmuo D1 9 mm
Išorinis skersmuo D 33 mm
Cangės ilgis L 40 mm
Paviršius grūdint.; poliruota; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309002 9
EAN / GTIN 4045197645265
Gamintojo numeris 309002 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.