Pinza serrapezzo ER con guarnizione, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 5mm

Codice art.: 308907 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 425 E
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco collet taper; plain shank
Codifica punti di attacco SZD01600105; ZYL00500115
Modulo di attacco collet taper adjustment angle 8°; plain shank
Versione attacco metric; metric
Dimensione attacco, metrica 16 mm; 5 mm
Diametro codolo DS 5 mm
Attacco ER 16
Diametro di serraggio D1 5 mm
Diametro esterno D 16,7 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 27,5 mm
Forma forma conica
Apertura angolare α 16 grado
Normativa DIN ISO 15488-A
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; es. temprata
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 5 µm
Con guarnizione si
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308907 5
EAN / GTIN 4054631188503
Codice del produttore 13753010500
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
a tenuta stagna.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.