ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 308907 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjala ER 16
Premer vpenjanja 5 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Površina brušeno
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308907 5
EAN/GTIN 4054631188503
Številka proizvajalca 13753010500
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.
Kovinsko tesnjenje.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.