Pinces de serrage ER Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 5mm

Réf.: 308907 5
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
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces
côté machine; côté pièce
Type de barre
cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation
SZD01600105; ZYL00500115
Format d’image
pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°; queue lisse
Exécution barre
système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques
16 mm; 5 mm
Diamètre corps DS
5 mm
Référence fabricant
425 E
Porte-outils
ER 16
Diamètre de serrage D1
5 mm
Diamètre extérieur D
16,7 mm
Longueur pince de serrage L
27,5 mm
Type
conique
Angle de cône α
16 degrés
Norme
DIN ISO 15488-A
Matériau
acier
Surface
avec rectification; trempage
Profil de serrage
forme ronde
Précision de concentricité ≤
5 µm
Avec joint
oui
Possibilité d’arrosage interne
oui
Interface
interface 1; interface 2
Type de produit
pince de serrage
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 308907 5
EAN / GTIN 4054631188503
Réf. fabricant 13753010500
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Produit anti-corrosion: Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.
Etanchéité métallique.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.