ER-spændepatron med tætning, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

Art.-nr.: 308907 5
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
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype spændetangskonus; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt SZD01600105; ZYL00500115
Holderform indstillingsvinkel for spændetangskonus 8°; glat skaft
Holderdesign metrisk; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm; 5 mm
Skaftdiameter DS 5 mm
Producentbetegnelse 425 E
Holder ER 16
Spændediameter D1 5 mm
Udvendig diameter D 16,7 mm
Længde, spændetang L 27,5 mm
Form konisk
Konusvinkel α 16 grader
Standard DIN ISO 15488-A
Materiale stål
Overflade hærdet; slebet
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308907 5
EAN/GTIN 4054631188503
Producentnummer 13753010500
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdede og slebne.
Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
Metallisk forsegling.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved tætning til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. Svarende til ISO 15488-A.