ER kleština s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm

Artiklové číslo: 308907 5
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD01600105; ZYL00500115
Formulář záznamu Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm; 5 mm
Průměr hřídele DS 5 mm
Označení výrobce 425 E
Upínač ER 16
Upínací průměr D1 5 mm
Vnější průměr D 16,7 mm
Délka upínacích kleštin L 27,5 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma DIN ISO 15488-A
Materiál ocel
Povrch broušeno; kalené
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 5 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308907 5
EAN / GTIN 4054631188503
Číslo výrobce 13753010500
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalené a broušené.
Ochrana proti korozi: Upínací kleštiny kompletně s povlakem FAHRION Protect i na funkčních plochách.
Kovové těsnění.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnost upínacích kleštin, zajišťuje plnou funkčnost a přesnost.

Poznámka:

Použitím těsnění pro vnitřní chlazení je možné upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.