{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD01600115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Velikost upínače | 16 | |
| Průměr hřídele DS | 1 mm | |
| Označení výrobce | 426 E | |
| Upínač | ER 16 | |
| Upínací průměr D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr min. D1 min | 0,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 1 mm | |
| Vnější průměr D | 17 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 27,5 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Povrch | kalené, broušené; niklované | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 5 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 308901 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001768544 | |
| Číslo výrobce | 13713010100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |