{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | FAHRION ER-Spannzange 426 E | |
| Laikiklis | ER 16 | |
| Užspaudimo skersmuo | 1 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 0,5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 1 mm | |
| Išorinis skersmuo | 17 mm | |
| Cangės ilgis | 27,5 mm | |
| Standartas | DIN ISO 15488-B | |
| Medžiaga | plienas | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 5 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 308901 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001768544 | |
| Gamintojo numeris | 13713010100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |