{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Attacco nominale d | 10 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 426 E | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308901 10 | |
EAN / GTIN | 2050001766403 | |
Codice del produttore | 13713011000 | |
Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |