{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Manufacturer’s designation | FAHRION ER-Spannzange 426 E | |
| Holder | ER 16 | |
| Clamping diameter D1 | 7 mm | |
| Min. clamping diameter D1 min | 6 mm | |
| Max. clamping diameter D1 max | 7 mm | |
| External diameter D | 17 mm | |
| Length of collet L | 27.5 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Material | steel | |
| Concentricity ≤ | 5 µm | |
| Collet version | dead length collet | |
| Type of product | collet | |
| Content | single part |
| Codice articolo | 308901 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001764676 | |
| Codice del produttore | 13713010700 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |