{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Modulo di attacco | MAS BT | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 50 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo LS | 22 mm | |
| Interfaccia lato macchina | BT 50 | |
| Con battuta in piano | no | |
| Interfaccia lato del pezzo | MK 2 | |
| Adattatore lato 1 | BT 50 | |
| Adattatore lato 2 | MK 2 | |
| Sporgenza A | 60 mm | |
| Diametro esterno lato utensile D | 32 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 8 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Adattatore portautensili | |
| Lunghezza complessiva L | 161,8 mm | |
| Altezza complessiva H1 | 32 mm | |
| Larghezza complessiva B1 | 32 mm | |
| Normativa | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | A | |
| Con codolo filettato | sì | |
| Con foratura per supporto dati RFID | no | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Materiale | acciaio | |
| Trattamento delle superfici | es. rettificata | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 303097 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406109424 | |
| Codice del produttore | 303097 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |