{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Forma de asiento | MAS BT | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 22 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | BT 50 | |
| Con montaje plano | no | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | CM 2 | |
| Adaptador página 1 | BT 50 | |
| Adaptador página 2 | CM 2 | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 32 mm | |
| Precisión de concentricidad | 8 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Longitud total L | 161,8 mm | |
| Altura total H1 | 32 mm | |
| Anchura total B1 | 32 mm | |
| Norma | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | A | |
| Con rosca | sí | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | no | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 303097 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406109424 | |
| Número del fabricante | 303097 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |