• Ingen pris tilgjengelig

Reducerhylsa SK/MK för åtdragningsgänga, form A, BT 50, MK invändigt: 2

Article no.: 303097 2

Select article variation and quantity

MK invändigt Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 6383
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste BT 50
Norm DIN 6383
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 8 µm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Produktslag Hållaradapter

Identification & Classification

Artikkelkode 303097 2
EAN / GTIN 4062406109424
Manufacturer number 303097 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Slipade in- och utvändigt.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med MK-kona.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806.